Hager - Innv Hjørne For Br70130 Ph - L87719010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 68 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740210010
Elnummer
1279009
Leverandørens varenummer
L87719010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
130 mm
Dybde:
68 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
100 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Underdel
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
Ja


