Utgått

Hager - INNV HJØRNE FOR BRN 70110, PH - G12019010

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 110 mm

  • Dybde - 67 mm

  • Form - Symmetrisk

  • Vinkelområde - 85...95 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740844420

Elnummer

1205739

Leverandørens varenummer

G12019010

Typebeskrivelse

Formdeler til BRN installasjonskanal

Bredde:

110 mm

Dybde:

67 mm

Form:

Symmetrisk

Vinkelområde:

85...95 °

Farge:

Hvit

Antall overdeler:

0

Overdelsbredde 1:

0 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

Ja

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Innvendig hjørne med stor toleranse ved kapp og en enkel montering • Vinkeljusterbar ±5 grader. Materiale: Hard PVC. Leveringsform: Todelt. Standardfarge: Polarhvit, RAL9010