Hager - INNVENDIG HJØRNE, ATA20x50, hvit - ATA205049016

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 20 mm

  • Bredde - 52 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 83...140 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740017152

Elnummer

1235965

Leverandørens varenummer

ATA205049016

Typebeskrivelse

ATA205049016

Høyde:

20 mm

Bredde:

52 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

83...140 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9016

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Beskyttelseslag:

nei

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Montasje: Skrus, spikres eller limes. • Installasjon: På vegg, i tak eller over gulvlist • Mål: 12x20mm, 12x30mm, 12x50mm, 16x30mm, 20x50mm • Standardfarge: RAL 9016 hvit. • Leveringsform: Underdel og lokk • Standardlengder: 2,0m, og 2,1m • Formdeler: Innv. og utv. hjørne, skjøt, endestykke, flatvinkel og T-stykke. • Tilbehør: Koblingsboks, universal uttaksboks