Hager - Innvendig hjørne BR65100 alu - BR651004HLAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 100 mm
Modell / utførelse - Overdel
Vinkelområde - 85...95 °
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740897372
Elnummer
1209988
Leverandørens varenummer
BR651004HLAN
Typebeskrivelse
1209988
Høyde:
65 mm
Bredde:
100 mm
Modell / utførelse:
Overdel
Vinkelområde:
85...95 °
Farge:
Aluminium
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
Ja
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9006
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelseslag:
Ja
Driftstemperaturområde:
10...35 °C


