Hager - Innvendig hjørne BRA65100 hvit - BR651004H9016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 100 mm
Modell / utførelse - Overdel
Vinkelområde - 85...95 °
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740988964
Elnummer
1235918
Leverandørens varenummer
BR651004H9016
Typebeskrivelse
BR651004H9016
Høyde:
65 mm
Bredde:
100 mm
Modell / utførelse:
Overdel
Vinkelområde:
85...95 °
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Hullet bunn
RAL-nummer:
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
10...30 °C