Hager - Innvendig hjørne for FB60130 Polarhvit - M55119010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Høyde - 61 mm 
- Bredde - 130 mm 
- Modell / utførelse - Hettefasong 
- Vinkelområde - 90...90 ° 
- Farge - Hvit 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
Elnummer
1278431
Leverandørens varenummer
M55119010
Typebeskrivelse
1278431
Høyde:
61 mm
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


