Hager - Innvendig hjørne BR65130 alu - BR651304HLAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Overdel
Vinkelområde - 85...95 °
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740897662
Elnummer
1209994
Leverandørens varenummer
BR651304HLAN
Typebeskrivelse
1209994
Høyde:
65 mm
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Overdel
Vinkelområde:
85...95 °
Farge:
Aluminium
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
Ja
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9006
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelseslag:
nei
Driftstemperaturområde:
10...35 °C