Hager - Innvendig hjørne BRA65130 hvit - BRA651304H9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 85...95 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740839372
Elnummer
1200789
Leverandørens varenummer
BRA651304H9010
Typebeskrivelse
1200789
Høyde:
65 mm
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Hullet bunn
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei