Hager - Innvendig hjørne BRP65210D, PH - BRP652104DH9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 65 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 85...95 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740222129
Elnummer
1207827
Leverandørens varenummer
BRP652104DH9010
Typebeskrivelse
1207827
Bredde:
210 mm
Dybde:
65 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
85...95 °
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
210 mm
Overdelsbredde 2:
210 mm
Overdelsbredde 3:
210 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Med kabelklammer:
Ja
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C