Hager - Innvendig hjørne for BRP 100str svart - BRP651004H9011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 100 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 85...95 °
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740856089
Elnummer
1200706
Leverandørens varenummer
BRP651004H9011
Typebeskrivelse
1200706
Høyde:
65 mm
Bredde:
100 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
85...95 °
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Klar høyde:
nei
Type feste:
Hullet bunn
RAL-nummer:
9011
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK04