Hager - Innvendig hjørneprofil BRA65210 NATUR - BRA652104ELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 65 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740841078
Elnummer
1200878
Leverandørens varenummer
BRA652104ELN
Typebeskrivelse
1200878
Bredde:
210 mm
Dybde:
65 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Andre
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Underdel
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
Ja
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C