Hager - ISOPLATE FOR KXA02LH,KXA04LH - KW025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613930233
Elnummer
1285790
Leverandørens varenummer
KW025
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Isolaasjonsplate for rekkeklemmer