Hager - ISOPLATE FOR KXA35L - KW031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613930264
Elnummer
1285792
Leverandørens varenummer
KW031
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer tilbehør
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Isolaasjonsplate for rekkeklemmer