Utgått

Hager - Jordfeilbryter 2x40A 100mA Sel - L71M

Hager
KopierKopier
Hager - Jordfeilbryter 2x40A 100mA Sel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • DIN-størrelse - D02

  • Merkespenning - 230 V

  • Merkestrøm - 63 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250610740569

Elnummer

1663778

Leverandørens varenummer

L71M

Typebeskrivelse

1663778

Antall poler:

1

DIN-størrelse:

D02

Merkespenning:

230 V

Merkestrøm:

63 A

Produktstandard/ norm: EN 60947-3. D0-Sikringslastskillebryter, for D02 sikringer 20-63A. Tilgjengelig som 1 til 4 pol, og 1+N eller 3+N for TN anlegg. 1,5 modul pr pol. Sikringsskillebryter har LED signal ved feil/ defekt sikring. All polig brudd ved betjening av håndtak. Sikringer skiftes enkelt ved å felle ut håndtak, ta ut patron med fingrene og sette inn ny. Fullstendig skille ved åpen bryter fjerner fare for berøringsspenning. Fjærtrykk ved innlegg av håndtak gir riktig og varig kontakttrykk fra tilkoblingsterminaler til bevegelig del/ sikring. Tilrettelagt for låsing med hengelås, eller plombering.