Hager - Jordfeilbryter 40-100A, selektiv - CNA463N

Hager
KopierKopier
Hager - Jordfeilbryter 40-100A, selektiv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...400 V

  • Nominell strøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 100...100 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250611617112

Elnummer

1663838

Leverandørens varenummer

CNA463N

Typebeskrivelse

Jordfeilbrytere =<63A

Merkespenning:

220...400 V

Nominell strøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

100...100 A

Antall poler:

4

Lekkasjestrømtype:

Andre

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

40 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

5 kA

Frekvens:

50 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Norm: EN 61008-1. Merkespenning 230/ 400V. Driftsstrøm 40A - 63A - 80A - 100A. Følsomhet 100mA og 300mA. Selektiv til 5000A. Pulsstrømssensitiv og støtstrømsfast til 5000A. Kortslutningsfasthet, 6 kA ved 63A forsikring. Moduler, 2 og 4. BiConnect klemmer. Poler, 2 og 4. Faseskinne kan benyttes. Tileggsutstyr, Alarm og hjelpekontakt CZ001.