Utgått

Hager - Jordfeilbryter 4x40A 300mA Sel - CPA440N

Hager
KopierKopier
Hager - Jordfeilbryter 4x40A 300mA Sel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...400 V

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm fra/til - 300...300 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250611617167

Elnummer

1660903

Leverandørens varenummer

CPA440N

Typebeskrivelse

Jordfeilbrytere > 63A

Merkespenning fra/til:

220...400 V

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm fra/til:

300...300 A

Antall poler:

4

Lekkasjestrømtype:

Andre

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

40 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Støtstrømskapasitet:

5 kA

Frekvens:

50 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Norm: EN 61 008-1: Merkespenning 230/400V: Driftsstrøm 40A - 63A - 80A - 100A: Følsomhet 100mA og 300mA: Selektiv til 5000A: Pulsstrømssensitiv og støtstrømsfast til 5000A: Kortsluttningsfast 6 kA ved 63A forsikring. Moduler 2 og 4: BiConnect klemmer: Poler 2 og 4: Faseskinne kan benyttes: Tileggsutstyr, Alarm og hjelpekontakt.