Hager - Jordfeilbryter 4x80A 300mA Sel - CP480N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...400 V
Merkestrøm - 80 A
Nominell feilstrøm fra/til - 300...300 A
Antall poler - 4
Lekkasjestrømtype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250611764922
Elnummer
1660956
Leverandørens varenummer
CP480N
Typebeskrivelse
Jordfeilbrytere > 63A
Merkespenning fra/til:
220...400 V
Merkestrøm:
80 A
Nominell feilstrøm fra/til:
300...300 A
Antall poler:
4
Lekkasjestrømtype:
Andre
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
40 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
5 kA
Frekvens:
50 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...25 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
Ja
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C