Hager - Jordfeilbryter, tilbehør - CZ001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Jordfeilbryter
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250611860013
Elnummer
1660960
Leverandørens varenummer
CZ001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Apparatmontering:
Jordfeilbryter
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Antall feilsignalbrytere:
0
Nominell brytestrøm:
5 A
Merkespenning:
440 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
0
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
5 A


