Hager - Jordfeilbryter, tilbehør - CZ009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250611860099
Elnummer
1663848
Leverandørens varenummer
CZ009
Typebeskrivelse
1663848
Apparatmontering:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Andre
Antall feilsignalbrytere:
0
Nominell brytestrøm:
6 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
5 A