Hager - Jordingsskinne, messing, 11 stk 1,5 til 16mm2 tilkoblinger (5x16+6x10), lengde 73mm - K144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 11
Materiale - Messing
Kontaktskinnens overflate - Andre
Monteringsmetode - Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330712142
Elnummer
1659112
Leverandørens varenummer
K144
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer
Antall tilkoblinger:
11
Materiale:
Messing
Kontaktskinnens overflate:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
Andre
Merkestrøm:
80 A
Skinnelengde:
73 mm
Skinnebredde:
15 mm
Skinnetykkelse:
10 mm
Avstand til montasjeplate:
0 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
Ja
Isolert montering:
Ja


