Hager - Jordingsskinne, messing, 25 stk 1,5 til 25mm2 tilkoblinger (1x25+4x16+20x10), lengde 169mm - K158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 25
Materiale - Messing
Kontaktskinnens overflate - Andre
Monteringsmetode - Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330711374
Elnummer
1659117
Leverandørens varenummer
K158
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer
Antall tilkoblinger:
25
Materiale:
Messing
Kontaktskinnens overflate:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
Andre
Merkestrøm:
125 A
Skinne lengde:
169 mm
Skinnebredde:
15 mm
Skinnetykkelse:
10 mm
Avstand til montasjeplate:
0 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
Ja
Isolert montering:
Ja