Hager - Jordingsskinne, messing, 25 stk 1,5 til 25mm2 tilkoblinger (1x25+8x16+31x10), lengde 242mm - K159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 60 A
Monteringsmetode - Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei
Materiale i isolasjonskropp - Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330712180
Elnummer
1659118
Leverandørens varenummer
K159
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer
Merkestrøm In:
60 A
Monteringsmetode:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Dybde:
242 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei


