Hager - Jordingsskinne, messing, 7 stk 1,5 til 16mm2 tilkoblinger (3x16+4x10), lengde 49mm - K142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...16 mm²
Merkestrøm In - 60 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 1
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330712128
Elnummer
1659110
Leverandørens varenummer
K142
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
10...16 mm²
Merkestrøm In:
60 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
10...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
10...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
10...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall klemmer pr. pol:
7
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
7 mm
Høyde:
49 mm
Dybde:
49 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei