Hager - Jordingsskinne, messing, 78 stk 1,5 til 25mm2 tilkoblinger, lengde 482mm - K160F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 78
Materiale - Messing
Kontaktskinnens overflate - Andre
Monteringsmetode - Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330712197
Elnummer
1659119
Leverandørens varenummer
K160F
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer
Antall tilkoblinger:
78
Materiale:
Messing
Kontaktskinnens overflate:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
Andre
Merkestrøm:
125 A
Skinnelengde:
482 mm
Skinnebredde:
15 mm
Skinnetykkelse:
10 mm
Avstand til montasjeplate:
0 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
Ja
Isolert montering:
Ja


