Hager - JORDSKINNE KM07E SNEPP M/DIN HAGER 3X16+4X10MM2 - KM07E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 12...12 mm
Samleskinnebredde - 5...5 mm
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 16 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 120 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250613831066
Elnummer
2467870
Leverandørens varenummer
KM07E
Typebeskrivelse
2467870
Samleskinnetykkelse:
12...12 mm
Samleskinnebredde:
5...5 mm
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
16 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
120 A
Klemmens bredde:
5 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


