Hager - Jordskinne, univers N, 13x1,5-95mm2 - UZ020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 13
Materiale - Kobber
Kontaktskinnens overflate - Andre
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 250 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616360204
Elnummer
2469735
Leverandørens varenummer
UZ020
Typebeskrivelse
2469735
Antall tilkoblinger:
13
Materiale:
Kobber
Kontaktskinnens overflate:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
250 A
Skinnebredde:
550 mm
Skinnetykkelse:
5 mm
Avstand til montasjeplate:
0 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
nei
Isolert montering:
Ja
Jordskinne, 20x5mm cu skinne, 13 stk 1,5-95mm2 tilkoblinger, lengde 2-felt, 500mm. For montering med skineholdere UZ61S2, eller direkte i bærejern. Prefabrikerte gjengehylser integrert i skinne for 3 stk større tverrsnitt, bolter og muttere for 10 stk mindre tverrsnitt


