Hager - Jordskinne, univers N, 58x1,5-25mm2 - UT92B

Hager
KopierKopier
Hager - Jordskinne, univers N, 58x1,5-25mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tilkoblinger - 58

  • Materiale - Messing

  • Kontaktskinnens overflate - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkestrøm - 125 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250616301115

Elnummer

2469732

Leverandørens varenummer

UT92B

Typebeskrivelse

2469732

Antall tilkoblinger:

58

Materiale:

Messing

Kontaktskinnens overflate:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Merkestrøm:

125 A

Avstand til montasjeplate:

0 mm

Isolert montering:

Ja

Jordskinne, pe-skinne, for 58 tilkoblinger 1,5-16mm2. Festebrakett for montering direkte på bærejern. Jordskinne består av sammenkoblede jordskinner for inntil 10, 16 og 25mm2. Jordskinner sitter montert på isolerstykker ved benyttelse i kl.II skap. Ved kl.I montasje, påse at utjevningsforbindelse fra pe-skinne til bærejern og/ eller skap tilkobles