Hager - K96E KLEMME 10mm SKINNE 16-70mm2 CU - K96E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 10...10 mm
Samleskinnebredde - 10...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 70 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330710728
Elnummer
2467586
Leverandørens varenummer
K96E
Typebeskrivelse
2467586
Samleskinnetykkelse:
10...10 mm
Samleskinnebredde:
10...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
70 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
400 A
Klemmens bredde:
21 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei