Hager - K96L KLEMME 10mm SKINNE 16-120mm2 CU - K96L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 10...10 mm
Samleskinnebredde - 10...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 120 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 440 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010330710797
Elnummer
2467587
Leverandørens varenummer
K96L
Typebeskrivelse
2467587
Samleskinnetykkelse:
10...10 mm
Samleskinnebredde:
10...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
120 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
440 A
Klemmens bredde:
23,5 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


