Hager - K96Q TILKOBL KLEMME 1,5-16mm2 F SKINNE 12X5mm - K96Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...5 mm
Samleskinnebredde - 10...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 16 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 180 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010330710827
Elnummer
2467581
Leverandørens varenummer
K96Q
Typebeskrivelse
2467581
Samleskinnetykkelse:
5...5 mm
Samleskinnebredde:
10...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
16 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
180 A
Klemmens bredde:
27 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


