Hager - K96W KLEMME 5MM SKINNE 16-120MM2 CU - K96W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...5 mm
Samleskinnebredde - 10...10 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 120 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 440 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010330710872
Elnummer
2467584
Leverandørens varenummer
K96W
Typebeskrivelse
2467584
Samleskinnetykkelse:
5...5 mm
Samleskinnebredde:
10...10 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
120 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
440 A
Klemmens bredde:
23,5 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei