Hager - Kabelinnf.kanal,4-felt,R9010 - FZ444N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 193 mm
Bredde - 1050 mm
Lengde - 1050 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612778041
Elnummer
2471591
Leverandørens varenummer
FZ444N
Typebeskrivelse
2471591
Høyde:
193 mm
Bredde:
1050 mm
Lengde:
1050 mm
Farge:
Hvit
Kabelinnføringskanal, 1 til 5 felt (300-550-800-1050-1300mm bredde). Brukes på toppen av skap, for å skjule kabelinnføringer, nippler etc. Holder støv og smuss vekk fra toppen av kabinettet, holder kabelinngangsområdet rent og ryddig. RAL 9010 polarhvit, passer til FWB-, FP-, 160 og 205mm dybde. IP30 og IP44 skap. Veggfester skrus til bakvegg, endestykker og vendbart deksel sneppes på. Dybde, 150, eller 180mm, velges ved å rotere montasje 90°