Hager - Kabelklammer B 40060//3 - B400603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 60 mm
För kabelkanalhøyde - 40 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740106849
Elnummer
1278301
Leverandørens varenummer
B400603
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
60 mm
För kabelkanalhøyde:
40 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
nei
Materiale: Hard PVC.


