Hager - Kabelklammer B 60080/3 - B600803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 80 mm
För kabelkanalhøyde - 60 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740106894
Elnummer
1278306
Leverandørens varenummer
B600803
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
80 mm
För kabelkanalhøyde:
60 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
nei
Materiale: Hard PVC.


