Hager - Kanal 20x35mm, svart farge med tape - LF2003509011A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 35 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740993920
Elnummer
1207792
Leverandørens varenummer
LF2003509011A
Typebeskrivelse
1207792
Høyde:
20 mm
Bredde:
35 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
Nyttbart tverrsnitt:
700 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9011
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
Ja
Slagfasthet:
IK04
Driftstemperaturområde:
-15...45 °C


