Hager - Kanal 60x110mm vær og UV bestandig i hvit farge, brukes utendørs til eks solcelleanlegg. - LFE6011009016

Hager
KopierKopier
Hager - Kanal 60x110mm vær og UV bestandig i hvit farge, brukes utendørs til eks solcelleanlegg.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 110 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.77 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4012740012911

Elnummer

1235809

Leverandørens varenummer

LFE6011009016

Typebeskrivelse

LFE6011009016

Høyde:

60 mm

Bredde:

110 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

5460 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9016

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

3

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

Ja

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

Ja

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK10

Driftstemperaturområde:

-20...60 °C

Kanal 60x110mm vær og UV bestandig i hvit farge, brukes utendørs til eks solcelleanlegg.