Hager - KANALLOKK GRÅ - FB6015027030

Hager
KopierKopier
Hager - KANALLOKK GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

150 mm

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterHvit

RAL-nummer:

7030
Se tilgjengelige varianter9010

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 150 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Halogenfri - nei

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740115872

Elnummer

1280679

Leverandørens varenummer

FB6015027030

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Bredde:

150 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

RAL-nummer:

7030

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Materiale: Hard PVC, • Lengde: 2000mm, • Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit, RAL 7030 Grå • Leveringsform: underdel, frontlokk og ledningsklammer.