Utgått

Hager - KANALLOKK Polarhvit - FB6019029010

Hager
KopierKopier
Hager - KANALLOKK Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 190 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 48 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740337496

Elnummer

1201585

Leverandørens varenummer

FB6019029010

Typebeskrivelse

1201585

Bredde:

190 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Materiale: Hard PVC, • Lengde: 2000mm, • Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit, RAL 7030 Grå • Leveringsform: underdel, frontlokk og ledningsklammer.