Hager - Kanalunderdel 65x130x2000mm hvit - BRP6513019016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740014670
Elnummer
1236008
Leverandørens varenummer
BRP6513019016
Typebeskrivelse
BRP6513019016
Bredde:
130 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9016
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
2
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
6800 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Lokk har el.nr 1236000


