Hager - Kanalunderdel 65x170x2000mm PH - BRP6517019010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
8 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740213462
Elnummer
1207802
Leverandørens varenummer
BRP6517019010
Typebeskrivelse
1207802
Bredde:
170 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
2
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
9000 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C