Hager - KANALUNDERDEL 65x210x2000mm Polarhvit - BRS6521019010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 68 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740216098
Elnummer
1205912
Leverandørens varenummer
BRS6521019010
Typebeskrivelse
1205912
Bredde:
210 mm
Dybde:
68 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Med låsetupper
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
12780 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK08
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C