Hager - KANALUNDERDEL 66x210x2000mm PH - BRS6521019016

Hager
KopierKopier
Hager - KANALUNDERDEL 66x210x2000mm PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 210 mm

  • Dybde - 68 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740989749

Elnummer

1236047

Leverandørens varenummer

BRS6521019016

Typebeskrivelse

BRS6521019016

Bredde:

210 mm

Dybde:

68 mm

Lengde:

2000 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9016

Bakveggutførelse (innside):

Med låsetupper

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

12780 mm²

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK08

Driftstemperaturområde:

-5...90 °C

• Kanal for installering av Ecoline uttakssystem • Skjøter i stål for å forbinde kanalene mekanisk • Uttaksinnsatser plasseres over frontåpningen.• Spesial- lengder og former på forespørsel • Materiale: Stål • Standardfarge: Polarhvit, RAL9010.• Andre farger på forespørsel • Standardlengde: 2000mm • Leveringsform: Kanalunderdel og frontlokk separat