Hager - KANALUNDERDEL 67x110x2500mm PH - BRN7011019010K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 67 mm
Lengde - 2500 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740853804
Elnummer
1205700
Leverandørens varenummer
BRN7011019010K
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Bredde:
110 mm
Dybde:
67 mm
Lengde:
2500 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
5800 mm²