Hager - Kanalunderdel 68x130x2000 mm lakkert aluminium natureloksert - BRA651301ELN

Hager
KopierKopier
Hager - Kanalunderdel 68x130x2000 mm lakkert aluminium natureloksert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 130 mm

  • Dybde - 68 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 15.35 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4012740834148

Elnummer

1200689

Leverandørens varenummer

BRA651301ELN

Typebeskrivelse

1200689

Bredde:

130 mm

Dybde:

68 mm

Lengde:

2000 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Aluminium

Farge:

Andre

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

RAL-nummer:

0

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående C-profil

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

7580 mm²

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK08

Driftstemperaturområde:

-5...90 °C

Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9010, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat