Hager - Kanalunderdel 68x130x2000 mm lakkert polarhvit - BRA6513019016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 68 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740014052
Elnummer
1236032
Leverandørens varenummer
BRA6513019016
Typebeskrivelse
BRA6513019016
Bredde:
130 mm
Dybde:
68 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
80 mm
Symmetrisk:
nei
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9016
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
7580 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK08
Driftstemperaturområde:
5...60 °C


