Hager - Kanalunderdel 68X130X2000Mm Na - BRA701321ELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 70 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
8 MTR
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740239332
Elnummer
1278970
Leverandørens varenummer
BRA701321ELN
Typebeskrivelse
1278970
Bredde:
130 mm
Dybde:
70 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Lengde:
2000 mm
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
100 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
6300 mm²


