Hager - Kanalunderdel 68x210x2000 mm lakkert aluminium polarhvit - BRA6521019016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 65 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
8 MTR
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740014205
Elnummer
1236034
Leverandørens varenummer
BRA6521019016
Typebeskrivelse
1236034
Bredde:
210 mm
Dybde:
65 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9016
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
2
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
130 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK08
Driftstemperaturområde:
5...40 °C