Hager - Kanalunderdel dobbel 68x210x2000 mm lakkert aluminium natureloksert - BRA652101DELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 68 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 2
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740834209
Elnummer
1200701
Leverandørens varenummer
BRA652101DELN
Typebeskrivelse
1200701
Bredde:
210 mm
Dybde:
68 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
2
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
2
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
12060 mm²


