Hager - KLEMME 1 X 7 GUL/GRØNN - GZ07E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 4
Farge - Hvit
Nominell spenning - 400 V
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 4...4 mm²
Kabeldiameter - 4...4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250613060848
Elnummer
1728872
Leverandørens varenummer
GZ07E
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
4
Farge:
Hvit
Nominell spenning:
400 V
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
4...4 mm²
Kabeldiameter:
4...4 mm
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
4...4 mm²


