Hager - Klemme isolert 1x1,5-50mm² G/G - KN06N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 6
Farge - Blå
Nominell spenning - 230 V
Merkestrøm - 63 A
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613849115
Elnummer
1274810
Leverandørens varenummer
KN06N
Typebeskrivelse
Innstikklemme
Antall klemmeposisjoner:
6
Farge:
Blå
Nominell spenning:
230 V
Merkestrøm:
63 A
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for solid leder:
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
1,5...25 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
1,5...25 mm²


